Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATC-15 pengebiztosíték, 15 A, 32 VDC, kék | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN ATC-15 pengebiztosíték, 15 A, 32 VDC, kék

Raktáron
Tétel: AA9BGH Modell: ATC-15Kereszthivatkozás: 1BZ34

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.94 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge biztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
színekFekete
SzínkódKék
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.207 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF
Biztosíték erősítők15
Magasság0.38 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kAIC
Hossz1.63 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusBiztosíték
Feszültségértékelés32V DC
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)4.14
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termék részletek:

A Bussmann ATC-15 biztosítékot gépjárművekben használják elektromos áramkörök védelmére az áramkör megszakításával, ha túl sok áram folyik át rajta. Ez a biztosíték megakadályozza az elektromos veszélyek által okozott károkat vagy tüzet. Kompakt méretű, és ideális a járműelektronika túlterhelés elleni védelmére.

Jellemzők:

  • Műanyag testtel rendelkezik a fokozott elektromos szigetelés és a könnyű hordozhatóság érdekében.
  • Ez a biztosíték pengetesttel rendelkezik, így könnyen beszerelhető a kompatibilis biztosítéktartókba.
  • Gyorsan működő elemmel van felszerelve, amely gyorsan reagál a túláramhelyzetekre.
  • Ennek a biztosítéknak nem jelző kialakítása van a zökkenőmentes működés érdekében.
  • 1kA-es megszakítási teljesítményt kínál 32 VDC-n a hibák elleni védelem érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann /15600-08-21 Biztosítékpanel: Ezt a biztosítékpanelt a márka ATC-15 biztosítékával együtt használják a hasonló biztosítékok szervezett és biztonságos rögzítése érdekében, hatékony áramkörvédelmet és egyszerű karbantartást biztosítva.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ismerhetem fel a hibás Bussmann ATC-15 biztosítékot?

A.

  • Ellenőrizze, nincs-e látható jele kiégett biztosítéknak, például törött vagy megolvadt csík a biztosíték testében.
  • Néhány biztosíték átlátszó ablakkal rendelkezik; ha a csík eltörik, az az ablakon keresztül látható lesz.
  • Használjon folytonossági vagy ellenállási módra beállított multimétert a biztosíték vezetőképességének teszteléséhez. A kiolvadt biztosíték nem mutat folytonosságot.
  • Ellenőrizze a feszültséget a biztosíték mindkét végén, miközben az áramkör feszültség alatt van. Ha csak az egyik oldalon van feszültség, akkor a biztosíték hibás lehet.
  • Ha gyanítható, hogy a biztosíték hibás, cserélje ki egy ugyanolyan névleges teljesítményű biztosítékra, és ellenőrizze az áramkört.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni ennek a nem jelzőbiztosítéknak a használatakor?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítékot, hogy nincs-e rajta látható sérülés vagy kopás.
  • Győződjön meg arról, hogy a cserebiztosíték megfelelő névleges áramerősséggel rendelkezik.
  • Helyezze be biztonságosan a biztosítékot a tartóba vagy a panelbe.
  • A károsodás elkerülése érdekében ne lépje túl a biztosíték névleges áramát.
  • Csak azonos típusú és névleges teljesítményű biztosítékot használjon a cseréhez.
  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Ha bizonytalan, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a biztosítékkal kapcsolatos feladatokhoz.
  • Ne módosítsa és ne kerülje meg a biztosítékot; kövesse a gyártó útmutatásait.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Párosítsa a névleges áramerősséget az áramkör követelményeivel.
  • Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megegyezik az áramkör szintjével.
  • Válassza ki a terhelési jellemzőknek megfelelő típust.
  • Határozza meg a berendezés kívánt védelmi szintjét.
  • Ellenőrizze a szabványoknak való megfelelést, és vegye figyelembe az alkalmazási szakértelmet.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésSzínkódJelenlegi minősítésSzélességÁtmérőBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN ATC-10 lapátos biztosíték, 10 A, 32 VDC, piros | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCPiros-3 / 4 "Nem alkalmazható10-1 kA -32 V DC€2.84
BUSSMANN ATC-20 lapátbiztosíték, 20 A, 32 VDC, sárga | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCSárga-3 / 4 "Nem alkalmazható20-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-25 lapátbiztosíték, 25 A, 32 VDC, átlátszó | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCSzűrő kikapcsolása-3 / 4 "Nem alkalmazható25-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-3 lapátos biztosíték, 3 A, 32 VDC, lila | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCIbolya-3 / 4 "Nem alkalmazható3-1 kA -32 V DC€3.12
BUSSMANN ATC-30 lapátos biztosíték, 30 A, 32 VDC, zöld | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCZöld-3 / 4 "Nem alkalmazható30-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-4 lapátos biztosíték, 4 A, 32 VDC, rózsaszín | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRózsaszín-3 / 4 "Nem alkalmazható4-1 kA -32 V DC€2.40
BUSSMANN ATC-5 lapátos biztosíték, 5 A, 32 VDC, barna | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCCserez-3 / 4 "Nem alkalmazható5-1 kA -32 V DC€3.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATC-15 pengebiztosíték, 15 A, 32 VDC, kék
€1.94 /Mértékegység