Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATC-3 lapátos biztosíték, 3 A, 32 VDC, lila | AA9BGL 1BZ37

BUSSMANN ATC-3 lapátos biztosíték, 3 A, 32 VDC, lila

Raktáron
Tétel: AA9BGL Modell: ATC-3Kereszthivatkozás: 1BZ37

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€3.12 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge biztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódIbolya
Mélység0.207 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF
Biztosíték erősítők3
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz3 / 4 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)4.14
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésSzínkódJelenlegi minősítésSzélességÁtmérőBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN ATC-10 lapátos biztosíték, 10 A, 32 VDC, piros | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCPiros-3 / 4 "Nem alkalmazható10-1 kA -32 V DC€2.84
BUSSMANN ATC-15 pengebiztosíték, 15 A, 32 VDC, kék | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCKék15A1.38 "Nem alkalmazható150.38 "1 kAIC€1.94
BUSSMANN ATC-20 lapátbiztosíték, 20 A, 32 VDC, sárga | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCSárga-3 / 4 "Nem alkalmazható20-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-25 lapátbiztosíték, 25 A, 32 VDC, átlátszó | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCSzűrő kikapcsolása-3 / 4 "Nem alkalmazható25-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-30 lapátos biztosíték, 30 A, 32 VDC, zöld | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCZöld-3 / 4 "Nem alkalmazható30-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-4 lapátos biztosíték, 4 A, 32 VDC, rózsaszín | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRózsaszín-3 / 4 "Nem alkalmazható4-1 kA -32 V DC€2.40
BUSSMANN ATC-5 lapátos biztosíték, 5 A, 32 VDC, barna | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCCserez-3 / 4 "Nem alkalmazható5-1 kA -32 V DC€3.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATC-3 lapátos biztosíték, 3 A, 32 VDC, lila
€3.12 /Mértékegység