Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATC-10 lapátos biztosíték, 10 A, 32 VDC, piros | AA9BGG 1BZ33

BUSSMANN ATC-10 pengebiztosíték, 10 A, 32 VDC, piros

Raktáron
Tétel: AA9BGG Modell: ATC-10Kereszthivatkozás: 1BZ33

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge biztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódPiros
Mélység0.207 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF
Biztosíték erősítők10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz3 / 4 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)1.02
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésSzínkódJelenlegi minősítésSzélességÁtmérőBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN ATC-15 pengebiztosíték, 15 A, 32 VDC, kék | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCKék15A1.38 "Nem alkalmazható150.38 "1 kAIC€1.94
BUSSMANN ATC-20 lapátbiztosíték, 20 A, 32 VDC, sárga | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCSárga-3 / 4 "Nem alkalmazható20-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-25 lapátbiztosíték, 25 A, 32 VDC, átlátszó | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCSzűrő kikapcsolása-3 / 4 "Nem alkalmazható25-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-3 lapátos biztosíték, 3 A, 32 VDC, lila | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCIbolya-3 / 4 "Nem alkalmazható3-1 kA -32 V DC€3.12
BUSSMANN ATC-30 lapátos biztosíték, 30 A, 32 VDC, zöld | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCZöld-3 / 4 "Nem alkalmazható30-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-4 lapátos biztosíték, 4 A, 32 VDC, rózsaszín | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRózsaszín-3 / 4 "Nem alkalmazható4-1 kA -32 V DC€2.40
BUSSMANN ATC-5 lapátos biztosíték, 5 A, 32 VDC, barna | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCCserez-3 / 4 "Nem alkalmazható5-1 kA -32 V DC€3.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATC-10 pengebiztosíték, 10 A, 32 VDC, piros
€2.84 /Mértékegység