Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 63D33Q biztosíték D 63a 500vac kerámia | AA9KDD 1DN60

BUSSMANN 63D33Q Biztosíték D 63a 500vac Kerámia

Raktáron
Tétel: AA9KDD Típus: 63D33QKereszthivatkozás: 1DN60
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
€27.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztályD
SzínkódRéz
Átmérő1 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőSiemens 5SB4
Biztosíték erősítők63
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 500 VAC mellett
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536100040
Származási országSI

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN 16D27Q Biztosíték Ipari D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QSzürke27 / 32 "Siemens 5SB216100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€10.27
BUSSMANN 25D27Q biztosíték D 25a 500vac kerámia | AA9KDC 1DN56 25D27QSárga27 / 32 "Siemens 5SB225100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€15.49
BUSSMANN 2D27Q biztosíték D 2a 500vac kerámia | AA9KJZ 1DP66 2D27QRózsaszín27 / 32 "Siemens 5SB22100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€11.19
BUSSMANN 25D16Q biztosíték D 25a 500vac kerámia | AA9MCX 1DX21 25D16QSárga1 / 2 "Siemens 5SA225100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€16.61
BUSSMANN 16D16Q Biztosíték Ipari D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QSzürke1 / 2 "Siemens 5SA216100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€15.92
BUSSMANN 20D27Q Biztosíték Ipari D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27QKék27 / 32 "Siemens 5SB220100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€13.32
BUSSMANN 4D16Q Biztosíték Ipari D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16Qbarna1 / 2 "Siemens 5SA24100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€18.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 63D33Q Biztosíték D 63a 500vac Kerámia
€27.15 /Mértékegység