MAIN FILTER INC. SP2A sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 22 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 12 UNF , Menet mérete: 1mm
StílusModellTételSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0057995
hidraulikus szűrő-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-€24.02
ajánlatkérés
B
MF0058000
Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "33.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
C
MF0410544
Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "11.78€47.93
ajánlatkérés
D
MF0410634
Spin-On hidraulikus szűrő-3.78 "-5.748 "-3.78 "-€62.46
ajánlatkérés
E
MF0057998
Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "253.75 "11.78€47.93
ajánlatkérés
F
MF0058002
Spin-On hidraulikus szűrő-3.75 "3045.38 "53.75 "-€50.45
ajánlatkérés
G
MF0058004
Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "103.75 "26.45€50.45
ajánlatkérés
H
MF0410605
Spin-On hidraulikus szűrő241 négyzetméter Hüvelyk3.78 "304.65.748 "53.78 "22.58€107.88
ajánlatkérés
I
MF0057997
Spin-On hidraulikus szűrő-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-€24.02
ajánlatkérés
J
MF0058007
Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "253.75 "26.45€50.45
ajánlatkérés
K
MF0058009
Spin-On hidraulikus szűrő-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-€45.65
ajánlatkérés
L
MF0410491
Spin-On hidraulikus szűrő375 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "33.75 "15.00€24.02
ajánlatkérés
M
MF0410609
Spin-On hidraulikus szűrő-3.78 "-5.748 "-3.78 "-€103.42
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?