Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 20D27Q Biztosíték Ipari D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23

BUSSMANN 20D27Q Biztosíték Ipari D 20a 500vac

Raktáron
Tétel: AA9NXG Típus: 20D27QKereszthivatkozás: 1EG23

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
OsztályD
SzínkódKék
Átmérő27 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőSiemens 5SB2
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 500 VAC mellett
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országSI

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódÁtmérőFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN 16D27Q Biztosíték Ipari D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QSzürke27 / 32 "Siemens 5SB216100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€10.27
BUSSMANN 25D27Q biztosíték D 25a 500vac kerámia | AA9KDC 1DN56 25D27QSárga27 / 32 "Siemens 5SB225100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€15.49
BUSSMANN 63D33Q biztosíték D 63a 500vac kerámia | AA9KDD 1DN60 63D33QRéz1 / 16 "Siemens 5SB463100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€27.15
BUSSMANN 2D27Q biztosíték D 2a 500vac kerámia | AA9KJZ 1DP66 2D27QRózsaszín27 / 32 "Siemens 5SB22100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€11.19
BUSSMANN 25D16Q biztosíték D 25a 500vac kerámia | AA9MCX 1DX21 25D16QSárga1 / 2 "Siemens 5SA225100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€16.61
BUSSMANN 16D16Q Biztosíték Ipari D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QSzürke1 / 2 "Siemens 5SA216100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€15.92
BUSSMANN 4D16Q Biztosíték Ipari D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16Qbarna1 / 2 "Siemens 5SA24100 kA 500 VAC mellett2"500 VAC€18.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 20D27Q Biztosíték Ipari D 20a 500vac
€13.32 /Mértékegység