Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 550FMM nagysebességű biztosíték, 550 A, 690 VAC, dupla hengeres | BD3YJU

BUSSMANN 550FMM nagy sebességű biztosíték, 550 A, 690 VAC, dupla hordó

Raktáron
Tétel: BD3YJU Modell: 550FMM

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€611.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
OsztályAR osztály
Jelenlegi minősítés550A
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság38mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200 kA RMS Sym, 40 kA 450 V DC-n
Hossz112mm
Mfr. Sorozatmmf
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű félvezető biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusBiztosíték
Feszültség (AC)500 VAC
Feszültségértékelés690V AC
Watt veszteségek100W
Szélesség39mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4544
Hajó magassága (cm)3.8
Hajó hossza (cm)11.2
Hajószélesség (cm)3.9

Termék részletek:

A Bussmann 550FMM speciális biztosítékot nehéz gépekben és berendezésekben használják, ahol az elektromos rendszerek erős védelmet igényelnek a túláram ellen. Ideális a nagy energiájú áramkörök védelmére, az érzékeny alkatrészek károsodásának megelőzésére és az üzembiztonság biztosítására. Ez a gyors kioldó biztosíték megbízható védelmet nyújt ott, ahol a nagy áramterhelés elengedhetetlen, csökkenti a lehetséges kockázatokat és megőrzi a rendszer integritását.

Jellemzők:

  • Ez a nagy sebességű félvezető biztosíték patronlapáttal rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • 550 A névleges áramerősséggel és 500 VAC névleges feszültséggel rendelkezik.
  • Ez a gyors kioldó biztosíték csapos rögzítést kínál a könnyű telepítés érdekében.
  • Lecsavarozott végződéssel rendelkezik, jelzőfény nélkül az üzembiztonság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan azonosíthatom a hibás speciális biztosítékot?

A.

  • Keressen fizikai sérüléseket, például égési sérüléseket, elszíneződést vagy láthatóan törött elemet a biztosítékban.
  • Multiméter segítségével ellenőrizze a folytonosságot a biztosítékok kivezetései között. A végtelen ellenállás leolvasása kiégett biztosítékot jelez.
  • Mérje meg a feszültségesést a biztosítékon, amikor az áramkör aktív, mert a jelentős csökkenés hibás biztosítékra utalhat.
  • Ha a biztosíték által védett áramkör hibásan működik, vagy egyáltalán nem működik, annak oka lehet a kiolvadt biztosíték.
  • A modern rendszerek hibakódokat vagy jelzéseket jeleníthetnek meg, ha a biztosíték meghibásodik.
  • Cserélje ki a biztosítékot egy ugyanolyan specifikációjú újra, és ellenőrizze, hogy az áramkör megfelelően működik-e.

K. Nem Raptor Supplies kínálnak más speciális biztosítékokat nagyobb áramerősséggel?

V. Igen, a magasabb áramerősségű speciális biztosítékokat kereső ügyfelek választhatják a Bussmannt 630 FMM és a 700 FMM speciális biztosítékok, amelyek névleges áramerőssége 630A, illetve 700A.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a nagy sebességű félvezető speciális biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték névleges áramerőssége megfelel az áramkör várható maximális áramának.
  • Párosítsa a biztosíték névleges feszültségét az áramkör feszültségszintjével.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosítékot az adott alkalmazáshoz (pl. nagy teljesítményű gépekhez) tervezték.
  • Válassza ki a megfelelő fúvási sebességet (gyors fújás) a gyors túláramvédelem érdekében.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték mérete belefér-e a berendezésben rendelkezésre álló helybe.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték a rendszer hőmérsékleti tartományán belül működik.
  • Válasszon jó hírű márkákat a megbízható teljesítmény érdekében.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték megfelel-e az Ön iparágára vonatkozó biztonsági szabványoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésHossztípusSzélességÁr
BUSSMANN 450FMM speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 450 A | BC8ZVJ 450 FMMPatronpengék biztosítékai450A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€618.96
BUSSMANN 500FMM félvezető biztosíték, gyors ütés, 500A, 500VAC | BC9BKZ 500 FMMPatron penge500A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€618.96
BUSSMANN 400FMM félvezető biztosíték, gyors ütés, 400A, 500VAC | BC9PKW 400 FMMPatron penge400A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€584.33
BUSSMANN 700FMM speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 700 A | BC9PXK 700 FMMPatronpengék biztosítékai700A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€895.63
BUSSMANN 630FMM félvezető biztosíték, gyors kioldás, 630A, 500VAC | BD2KQR 630 FMMPatron penge630A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€936.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 550FMM nagy sebességű biztosíték, 550 A, 690 VAC, dupla hordó
€611.01 /Mértékegység