Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 450FMM speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 450 A | BC8ZVJ

BUSSMANN 450FMM speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 450 A

Raktáron
Cikkszám: BC8ZVJ Modell: 450FMM

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€618.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés450A
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság38mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz113mm
Mfr. Sorozatmmf
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű félvezető biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)500 VAC
Szélesség83mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4484

Termék részletek:

    • FMM sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésHossztípusSzélességÁr
BUSSMANN 500FMM félvezető biztosíték, gyors ütés, 500A, 500VAC | BC9BKZ 500 FMMPatron penge500A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€618.96
BUSSMANN 400FMM félvezető biztosíték, gyors ütés, 400A, 500VAC | BC9PKW 400 FMMPatron penge400A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€584.33
BUSSMANN 700FMM speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 700 A | BC9PXK 700 FMMPatronpengék biztosítékai700A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€895.63
BUSSMANN 630FMM félvezető biztosíték, gyors kioldás, 630A, 500VAC | BD2KQR 630 FMMPatron penge630A113mmNagy sebességű biztosíték83mm€936.36
BUSSMANN 550FMM nagysebességű biztosíték, 550 A, 690 VAC, dupla hengeres | BD3YJU 550 FMMPatronpengék biztosítékai550A112mmBiztosíték39mm€611.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 450FMM speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 450 A
€618.96 /Mértékegység