MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 100 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 100 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0304390
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€43.13
ajánlatkérés
A
MF0427368
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€43.13
ajánlatkérés
A
MF0600639
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€43.13
ajánlatkérés
A
MF0427367
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€43.13
ajánlatkérés
B
MF0598541
7.594.331 "6.299 "4.331 "6.299 "-232 PSI771 négyzetméter Hüvelyk€145.83
ajánlatkérés
B
MF0306750
7.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 négyzetméter Hüvelyk€145.83
ajánlatkérés
B
MF0607440
7.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 négyzetméter Hüvelyk€145.83
ajánlatkérés
C
MF0431435
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€196.90
ajánlatkérés
C
MF0431436
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€196.90
ajánlatkérés
C
MF0431434
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€196.90
ajánlatkérés
C
MF0602835
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€196.90
ajánlatkérés
C
MF0008239
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€196.90
ajánlatkérés
D
MF0427673
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€79.46
ajánlatkérés
D
MF0600753
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€79.46
ajánlatkérés
D
MF0304367
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 négyzetméter Hüvelyk€79.46
ajánlatkérés
E
MF0434261
13.78 "3.62 "4.96 "0.45 "4.96 "-145 PSI-€138.39
ajánlatkérés
E
MF0434260
13.78 "3.62 "4.96 "0.45 "4.96 "145145 PSI-€138.39
ajánlatkérés
E
MF0434259
13.78 "3.62 "4.96 "0.45 "4.96 "-145 PSI-€138.39
ajánlatkérés
F
MF0304384
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 négyzetméter Hüvelyk€133.19
ajánlatkérés
F
MF0428102
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "-145 PSI574 négyzetméter Hüvelyk€133.19
ajánlatkérés
F
MF0600962
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "-145 PSI574 négyzetméter Hüvelyk€133.19
ajánlatkérés
G
MF0602543
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€332.02
ajánlatkérés
G
MF0431187
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€332.02
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?