Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 170M1370 Specialty Fuse, 200A, 690VAC | BC9ZMQ

BUSSMANN 170M1370 speciális biztosíték, 200 A, 690 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9ZMQ Modell: 170M1370
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
€143.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés200A
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása200kA
Hossz100 láb.
Mfr. Sorozat170M 80-as típus
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC
Szélesség20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1445

Termék részletek:

    • 170M típusú 80-es sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMagasságMegszakítás besorolásaTételHosszSzélességÁr
BUSSMANN 170M1364 speciális biztosíték, 50A, 690VAC | BC7VYV 170M136450A---Biztosíték--€107.74
BUSSMANN 170M2613 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 80 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC7VYW 170M261380A---Penge biztosíték--€194.92
BUSSMANN 170M3012 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 100 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8DYP 170M3012100A---Penge biztosíték--€300.58
BUSSMANN 170M6021 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 2 kA, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8GAD 170M60212kA---Penge biztosíték--€1,015.38
BUSSMANN 170M1363 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 40 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8NFH 170M136340A---Penge biztosíték--€121.02
BUSSMANN 170M1365 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 63 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8QHN 170M136563A---Penge biztosíték--€108.27
BUSSMANN 170M1359 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 16 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8ZGD 170M135916A---Penge biztosíték--€124.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M1370 speciális biztosíték, 200 A, 690 VAC
€143.80 /Mértékegység