E JAMES & CO Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk


Szűrő
Szín: Fekete , Befejez: Sima , Hossz: 36 " , Anyaga: Buna-N / nitril gumi , Max. Hőmérséklet: 220 F , Vastagság: 3 / 32 "
StílusModellHáttér típusadurométertnyúlásMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1149T1C53/32B5M
Nem ragasztó50A500%-40 ° F1500 PSI36 "€306.03
A
3065DSBF2332B4M
Nem ragasztó40A550%-60 ° F1200 psi36 "€290.58
A
6855C13 / 32B4M
Nem ragasztó40A600%-50 ° F1500 PSI36 "€325.79
A
3065E3 / 32B4M
Nem ragasztó40A550%-60 ° F1200 psi36 "€291.41
A
6855C13 / 32B6M
Nem ragasztó60A500%-50 ° F2100 psi36 "€254.18
B
6855C13 / 32B4D
Egyszerű40A600%-50 ° F1500 PSI12 "€87.43
B
3065E3 / 32B5D
Egyszerű50A450%-60 ° F1600 psi12 "€92.11
B
1149T1C53/32B5D
Egyszerű50A500%-40 ° F1500 PSI12 "€93.67
B
27653 / 32B4D
Egyszerű40A500%-50 ° F1300 PSI12 "€102.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?