Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA5CLB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 6 Awg | AB6RML 22C393

BURNDY YA5CLB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 6 átl

Raktáron
Tétel: AB6RML Modell: YA5CLBKereszthivatkozás: 22C393
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
€14.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lyukú szabványos harangos hordó CU Flex Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete6 AWG
Kábel méret kód6 AWG
SzínkódKék
Csatlakozó típusaHarangozott egyenes hordó
Die Code1014
Lyukközpont a végéig0.31 "
Hossz1.18 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8535908020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA5CLB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 6 átl
€14.47 /Mértékegység