RUBBERMAID FG9T6600BLA segédeszköz-kosár 500 font. Terhelhetőség | AC4DZH 2ZB53

RUBBERMAID FG9T6600BLA Utility Cart 500 lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AC4DZH Típus: FG9T6600BLAKereszthivatkozás: 2ZB53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként250 font
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Polcok közötti távolság18.875 "
HandleEmelt
Ajakmagasság4"
Terhelhetőség300 font
Polcok száma2
Teljes magasság31.25 "
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség16 "
Polc színeFekete
Polc hossza29.5 "
Polc szélessége15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)87.88
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHandleKapacitás polconkéntCaster Dia.LábszínLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségÁr
RUBBERMAID FG450089BLA segédeszköz-kosár 500 font Teherbírás | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 font5"Feketepolipropilén1.5 "500 font€489.94
RUBBERMAID FG452089BLA Haszonkocsi 500 font Teherbírás | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 font5"Feketepolipropilén1.5 "500 font€488.08
RUBBERMAID FG452089BEIG Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 font5"Bézspolipropilén1.5 "500 font€490.81
RUBBERMAID FG430000BLA segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonómiailag megtervezett, fokozza a kényelmet a tolásban és a húzásban200 font5"PirosAlumínium-400 font€1,411.02
RUBBERMAID FG9T6700BLA segédeszköz-kosár 500 font Teherbírás | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonomikus250 font---4"500 font€489.30
RUBBERMAID FG342100BLA segédeszköz-kosár 150 font Műanyag teherbírás | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 font3"-Műanyag-150 font€752.75
RUBBERMAID FG450088BEIG segédeszköz-kosár 500 font Teherbírás Pe | AD6TBZ 4AAZ9 FG450088BEIGUtility CartIgen250 font5"Feketepolietilén3.5 "500 font€404.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9T6600BLA Utility Cart 500 lb. Terhelhetőség
€381.07 /Mértékegység