Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON TFE-10X24XACST tömlőszerelvény 24 hüvelyk hossz 5/8 | AC4FER 2ZJR9

EATON TFE-10X24XACST tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 5/8

Raktáron
Tétel: AC4FER Típus: TFE-10X24XACSTKereszthivatkozás: 2ZJR9
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
€252.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekAcél
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz24 "
Férfi szál (in.)5/8
AnyagAcél és PTFE
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-60-450 F fok
Munkahelyi nyomás1750 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
EATON TFE-10X30XACST tömlőszerelvény 30 hüvelyk hossz 5/8 | AC4FET 2ZJT1 TFE-10X30XACST30 "€203.55
EATON TFE-10X36XACST tömlőszerelvény 36 hüvelyk hosszúság 5/8 | AC4FEU 2ZJT2 TFE-10X36XACST3 láb.€240.73
EATON TFE-10X48XACST tömlőszerelvény 48 hüvelyk hossz 5/8 | AC4FEV 2ZJT4 TFE-10X48XACST4 láb.€493.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON TFE-10X24XACST tömlőszerelvény 24 hüvelyk hosszúság 5/8
€252.72 /Mértékegység