Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K22A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198

BURNDY K22A36U2 panelsaru, 2AWG 4.91 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6REC Modell: K22A36U2Kereszthivatkozás: 22C198

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€348.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel Panel Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaPanel Panel Lug
Hossz4.91 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret600 kcmil
Min. Vezetõméret2 AWG
Stud méret3 / 8 "
típusKereskedelmi
Szélesség3.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY K11A30U panelsaru 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6 AWG5 / 16 "2.03 "€84.58
BURNDY K11A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.02 "€269.66
BURNDY K22A39U2 Paneltábla fül 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 kcmil1/0 AWG3 / 8 "3.06 "€366.92
BURNDY K21A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€302.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K22A36U2 panelsaru, 2AWG 4.91 hüvelyk
€348.79 /Mértékegység