SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC, DC tápegység


A SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC tápegységek kompakt, robusztus tápegységek, amelyeket ipari műszereszközök és berendezések táplálására terveztek. Ezek az egységek nagy megbízhatóságot és megfelelő szabályozást biztosítanak a legnehezebb üzemi körülmények között is.

Szűrő
Tok anyaga: Fém , Hz: 50/60 , Bemeneti feszültség: 85-264 VAC , IP besorolás: 20 , NEMA minősítés: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 65 fokig , Kimeneti feszültség: 5/24 VDC , Teljesítmény értékelése: 30W , Stílus: Kapcsolási
StílusModellMélységMagasságFelszerelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SCP30D524DN
1.29 "4.71 "DIN sín / alváz2.55 "€566.25
A
SCP30D524BDN
2.67 "4.72 "DIN sín1.37 "€518.00

Jellemzők

  • A SOLA/HEVI-DUTY 5/24 VDC tápegységek segítenek ellenállni a zord körülményeknek az alacsony fogyasztású ipari és elektronikai alkalmazásokban.
  • Rendkívül keskeny szélességet kínálnak a DIN-sínen a helytakarékosság érdekében.
  • Könnyen szerelhető DIN-sínnel és alvázrögzítéssel rendelkeznek.
  • Ezek a tápegységek könnyen hozzáférhető végződésekkel rendelkeznek.
  • Masszív tokozott kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a környezeti károkat.

Kompatibilis kiegészítők

  • SCP-MDC: A márka egy pár SCP-MDC fém DIN kapcsot kínál a tápegységek könnyű eltávolításához a sínről.
  • SCP-PDC: A márka egy SCP-PDC műanyag DIN kapcsot kínál egy karral, amellyel ezeket a tápegységeket le lehet venni a sínről.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen anyagokat használnak ezen tápegységek tokjainak gyártása során?

Ezek a tápegységek fém házzal rendelkeznek.

Van ezeknek a tápegységeknek IP besorolása?

Ezek a tápegységek 20-as IP-besorolással rendelkeznek.

Ezek a tápegységek bírják a magas hőmérsékletet?

A SOLA/HEVI-DUTY tápegységek működési hőmérséklete -25 és 65 Celsius fok között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?