Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K22A39U2 Paneltábla fül 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199

BURNDY K22A39U2 Paneltábla fül 1/0AWG 4.91In

Raktáron
Tétel: AB6RED Modell: K22A39U2Kereszthivatkozás: 22C199
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
€366.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel Panel Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaPanel Panel Lug
Hossz4.91 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret750 kcmil
Min. Vezetõméret1/0 AWG
Stud méret3 / 8 "
típusKereskedelmi
Szélesség3.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY K11A30U panelsaru 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6 AWG5 / 16 "2.03 "€84.58
BURNDY K11A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.02 "€269.66
BURNDY K22A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€348.79
BURNDY K21A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€302.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K22A39U2 Paneltábla fül 1/0AWG 4.91In
€366.92 /Mértékegység