Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K11A30U panelsaru 6AWG 3In | AB6REA 22C196

BURNDY K11A30U panellap fül 6AWG 3In

Raktáron
Tétel: AB6REA Modell: K11A30UKereszthivatkozás: 22C196

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€84.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel Panel Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaPanel Panel Lug
Hossz3"
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret300 kcmil
Min. Vezetõméret6 AWG
Lyukak száma2
Stud méret5 / 16 "
típusKereskedelmi
Szélesség2.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY K11A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.02 "€269.66
BURNDY K22A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€348.79
BURNDY K22A39U2 Paneltábla fül 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 kcmil1/0 AWG3 / 8 "3.06 "€366.92
BURNDY K21A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€302.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K11A30U panellap fül 6AWG 3In
€84.58 /Mértékegység