Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY K11A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197

BURNDY K11A36U2 panelsaru, 2AWG 4.91 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6REB Modell: K11A36U2Kereszthivatkozás: 22C197

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€269.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel Panel Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaPanel Panel Lug
Hossz4.91 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret600 kcmil
Min. Vezetõméret2 AWG
Stud méret3 / 8 "
típusKereskedelmi
Szélesség3.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY K11A30U panelsaru 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6 AWG5 / 16 "2.03 "€84.58
BURNDY K22A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€348.79
BURNDY K22A39U2 Paneltábla fül 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 kcmil1/0 AWG3 / 8 "3.06 "€366.92
BURNDY K21A36U2 panelsaru 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "3.03 "€302.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY K11A36U2 panelsaru, 2AWG 4.91 hüvelyk
€269.66 /Mértékegység