Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D220-7-INS szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz | AB2NXD 1N091 / 72031-4

KLEIN TOOLS D220-7-INS szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AB2NXD Modell: D220-7-INSKereszthivatkozás: 1N091 / 72031-4

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€158.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt átlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtVilágos narancs
Fogantyú típusaMagas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső réteg
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség31 / 32 "
AnyagÖtvözött acél
Nem parkolNem
Orr típusaKúpos
Teljes hossz7 11 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaÁr
KLEIN TOOLS D228-7 szigetelt átlós vágó, 7-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "PirosNem-tompítottSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€69.07
KLEIN TOOLS D228-8-INS szigetelt átlós vágó, 8-1/4 teljes hossz, 1-3/16 hüvelyk pofaszélesség | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€134.53
KLEIN TOOLS D248-8-INS szigetelt átlós vágó, 8-1/4 teljes hossz, 1-3/16 hüvelykes állkapocs szélesség | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€138.01
KLEIN TOOLS D227-7C Szigetelt átlós vágófogó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Pontosan levágja a fröccsöntő folyadékokat, kapukat és egyéb műanyagokatPirosIgen-tompítottSzigetelt átlós vágók1"€123.38
KLEIN TOOLS D240-6 szigetelt átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékPiros sárgaNem15 / 32 "ergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€96.51
KLEIN TOOLS D244-5C szigetelt átlós vágó, 5.063 hüvelykes teljes hossz | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / réz, lágy kemény és zongoravezetékPiros sárgaNem15 / 32 "ergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€93.06
KLEIN TOOLS D220-7 Szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz, 1 hüvelykes állkapocs | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Kivágja a legtöbb elektromos alkalmazásban használt rézhuzalozástPirosNem-tompítottSzigetelt átlós vágók1"€72.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D220-7-INS szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelykes teljes hossz
€158.06 /Mértékegység