Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT FFSL81-100 fűtőkábel 120V 1200W 100 láb hosszúságú | AH7HMK 36TW91

BRISKHEAT FFSL81-100 fűtőkábel 120V 1200W 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AH7HMK Modell: FFSL81-100Kereszthivatkozás: 36TW91
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
€542.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőkábel
erősítők10
Hossz100 láb.
Max. Hőmérséklet150 fok F
Temp. Hatótávolság10 fokozatok az 65 fokig
Feszültség120
Teljesítmény1200
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3795
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszÁr
BRISKHEAT FFSL81-6 fűtőkábel 120V 72W 6 láb hosszú | AH7HMD 36TW85 FFSL81-60.66"€119.38
BRISKHEAT FFSL81-12 fűtőkábel 120V 144W 12 láb hosszúságú AH7HME 36TW86 FFSL81-121.212 láb.€144.12
BRISKHEAT FFSL81-18 fűtőkábel 120V 216W 18 láb hosszúságú AH7HMF 36TW87 FFSL81-181.818 láb.€160.99
BRISKHEAT FFSL81-24 fűtőkábel 120V 288W 24 láb hosszúságú AH7HMG 36TW88 FFSL81-242.424 láb.€191.48
BRISKHEAT FFSL81-50 fűtőkábel 120V 600W 50 lábhossz | AH7HMH 36TW89 FFSL81-50550 láb.€309.46
BRISKHEAT FFSL81-75 fűtőkábel 120V 900W 75 lábhossz | AH7HMJ 36TW90 FFSL81-757.575 láb.€444.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT FFSL81-100 fűtőkábel 120V 1200W 100 láb hosszú
€542.91 /Mértékegység