Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY SD04 golyósszelep reteszelő 2-1/2-5 hüvelykes mérethez illeszkedik | AD2NVL 3TAP5

BRADY SD04 Ball Valve Lockout Fits Size 2-1/2 To 5 In

Raktáron
Tétel: AD2NVL Modell: SD04Kereszthivatkozás: 3TAP5
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
€70.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep zárolása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének2-1 / 2 "- 5"
Megfelel a cső méretének2-1 / 2 "- 5"
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma2
Max. Szelep fogantyújának vastagsága5"
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 175 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.1
Hajószélesség (cm)14.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a cső méreténekMax. Szelep fogantyújának vastagságaÁr
BRADY SD02 golyósszelep reteszelő 1-2-1/2 hüvelykes mérethez illeszkedik | AD2NVK 3TAP4 SD021 "-től 2-1 / 2" -ig2.5 "€51.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY SD04 Ball Valve Lockout Fits Size 2-1/2 To 5 In
€70.79 /Mértékegység