BRADY Gömbcsap zár, műanyag


Szűrő
Szín: Piros , Megfelel a fogantyú méretének: 2-1 / 2 "- 5" , Anyaga: Műanyag , Max. Lakatok száma: 2 , Lakat bilincs Max. Átm.: 3 / 8 " , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 175 fok F között
StílusModellMegfelel a cső méreténekMax. Szelep fogantyújának vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
SD02
1 "-től 2-1 / 2" -ig2.5 "€51.56
B
SD04
2-1 / 2 "- 5"5"€70.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?