KILLARK EZ sorozatú robbanásbiztos HID tartó


Szűrő
Szerelvény típusa: Veszélyes hely , Ház kivitele: Cserez , Ház anyaga: Rézmentes alumínium , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 1 , Lámpa típusa: Fémhalogenid impulzus indítás , Hossz: 11.25 " , Feszültség: 120-208-240 277- , Szélesség: 11.25 "
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsFelszerelésJavasolt lámpatételÁr (ÁFA nélkül)
A
400 EZP
-40 fok F40022.25 "M135400-1PCZ3€3,513.47
A
320 EZP
-40 fok F32022.25 "M132320-1VZ60€3,138.04
B
EZP150B2G
-40-131 F fok15018 "M102150Fal2F192€3,082.01
C
250 EZP
-40-131 F fok25018 "M138250-4PL08€3,346.16
D
EZP250D4G
-40-131 F fok25018 "M138250-4PL08€3,995.88
C
170 EZP
-40-131 F fok17518 "M137175-1PCZ1€2,823.81
C
150 EZP
-40-131 F fok15018 "M102150--€2,076.04
D
EZP170D4G
-40-131 F fok17518 "M137175-1PCZ1€3,473.53
E
EZP150A2G
-40-131 F fok15018 "M102150Lógos2F192€2,439.84
F
EZP250X2G
-40-131 F fok25018 "M138250Mennyezet4PL07€3,895.77
F
EZP170X2G
-40-131 F fok17518 "M137175Mennyezet1E686€3,373.42
B
EZP170B2G
-40-131 F fok17518 "M137175Fal1E686€3,829.78
G
EZP150D4G
-40-131 F fok15018 "M102150-1PCZ5€2,725.76
H
EZP170A2G
-40-131 F fok17518 "M137175Lógos1E686€3,187.61
H
EZP250A2G
-40-131 F fok25018 "M138250Lógos4PL07€3,709.96
B
EZP250B2G
-40-131 F fok25018 "M138250Fal4PL07€4,352.13
F
EZP150X2G
-40-131 F fok15018 "M102150Mennyezet2F192€2,625.65

EZ sorozatú robbanásbiztos HID tartó

A Killark EZ sorozat robbanásbiztos HID berendezéseit beltéri és kültéri általános világítási célokra tervezték, például ipari, kereskedelmi és sportarénákhoz, közterekhez, gyárakhoz, parkolókhoz és kiskereskedelmi üzletekhez. Réz nélküli alumínium házuk kiváló szívóssággal és képes ellenállni a -40 és 131 ° F közötti hőmérsékletnek. Ezek a lámpatestek medál-, ​​mennyezet- és falra szerelési lehetőségeket kínálnak, és 18 és 22.25 hüvelyk magasságban állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies egyben robbanásbiztos lámpák magas nyomású nátrium technológiával a nagyobb hatékonyság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?