Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY SD02 golyósszelep reteszelő 1-2-1/2 hüvelykes mérethez illeszkedik | AD2NVK 3TAP4

BRADY Az SD02 golyósszelep reteszelés 1–2-1/2 hüvelykes mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AD2NVK Modell: SD02Kereszthivatkozás: 3TAP4
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
€51.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep zárolása
színekPiros
Megfelel a cső méretének1 "-től 2-1 / 2" -ig
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma2
Max. Szelep fogantyújának vastagsága2.5 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 175 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a cső méreténekMax. Szelep fogantyújának vastagságaÁr
BRADY SD04 golyósszelep reteszelő 2-1/2-5 hüvelykes mérethez illeszkedik | AD2NVL 3TAP5 SD042-1 / 2 "- 5"5"€70.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY Az SD02 golyósszelep reteszelés 1–2-1/2 hüvelykes mérethez illeszkedik
€51.56 /Mértékegység