BRADY BMP41-KIT-GI hordozható címkenyomtató készlet, 1 hüvelykes szalag | AG9MYC 20XX02

BRADY BMP41-KIT-GI hordozható címkenyomtató készlet, 1 hüvelykes szalag

Raktáron
Tétel: AG9MYC Modell: BMP41-KIT-GIKereszthivatkozás: 20XX02

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,090.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható címkenyomtató készlet
Színes nyomtatási képességEgyszínű
Kijelző típusaszínes LCD
Betűtartomány4 a 103
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
Max. Szalag szélessége1"
Maximális nyomtatási sebesség1.3 hüvelyk / másodperc
Mfr. SorozatBMP41
TápellátásHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek
Nyomtató csatlakoztathatóságaUSB
A nyomtató súlya2.10 font
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaCodeSoft (TM), LabelMark (TM) címkéző szoftver
Felbontás300 dpi
Önálló nyomtatás / PC szükségesEgyedülálló vagy számítógépes nyomtatás
2 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)50.8

Termék részletek:

    • Tartalmazza a BMP41 címkenyomtatót, beltéri / kültéri vinilcímke-szalagokat és vágott címkéket porszórt és texturált felületekhez egyaránt
    • Naponta akár 300 egy hüvelyk széles, préselt címkét (például figyelmeztető címkéket, vonalkódokat, 5S címkéket és általános létesítményazonosítókat) nyomtathat
    • Egykezes, kézzel működtethető egyenes maró a felhasználói kényelem érdekében
    • Újratölthető NiMH elemekkel és opcionális AA elemmel van felszerelve
    • Egyszínű, 4-103 pontos szövegméret Brady Alpine és Brady Fixed Width betűstílusban

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtató súlyaszínekkijelzőRendszerkövetelményekTételMax. Szalag szélességeMaximális nyomtatási sebességTápellátásÁr
BRADY BMP51-KIT-AC feliratozógép Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 fontKékNagy, grafikus háttérvilágítássalSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFiHordozható címkenyomtató1.5 "1.0 hüvelyk / másodpercAC tápfeszültség€889.20
BRADY BMP51 feliratozógép | AB6JJN 21U176 BMP512.60 fontKékNagy, grafikus háttérvilágítássalSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFiHordozható címkenyomtató1.5 "1.0 hüvelyk / másodpercÁramellátás, lítium-ion akkumulátor€916.35
BRADY BMP41 hordozható nyomtató hőátviteli/300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 fontKékes szürkeLCDPC-csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USBHordozható címkenyomtató1"1.3 hüvelyk / másodpercÚjratölthető akkumulátor, váltóáramú áram€760.84
BRADY BMP41-KIT-EL hordozható címkenyomtató készlet BMP41 1 hüvelykes szalag | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,148.22
BRADY BMP41-KIT-VD hordozható címkenyomtató készlet BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,118.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BMP41-KIT-GI hordozható címkenyomtató készlet, 1 hüvelykes szalag
€1,090.25 /Mértékegység