Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BMP51-KIT-AC feliratozógép Bmp51 | AB6JJL 21U174

BRADY BMP51-KIT-AC feliratozógép Bmp51

Raktáron
Tétel: AB6JJL Modell: BMP51-KIT-ACKereszthivatkozás: 21U174

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€889.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható címkenyomtató
színekKék
Színes nyomtatási képességEgyszínű
kijelzőNagy, grafikus háttérvilágítással
Betűtartomány4 a 103
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
Max. Szalag szélessége1.5 "
Maximális nyomtatási sebesség1.0 hüvelyk / másodperc
TápellátásAC tápfeszültség
Nyomtató csatlakoztathatóságaEthernet, USB, WiFi
A nyomtató súlya2.60 font
A nyomtatófejHőtranszfer / 300 dpi
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaCodeSoft (TM), LabelMark (TM) címkéző szoftver
Önálló nyomtatás / PC szükségesEgyedülálló vagy számítógépes nyomtatás
RendszerkövetelményekSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.896
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód8443399000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtató súlyaszínekkijelzőRendszerkövetelményekTételMax. Szalag szélességeMaximális nyomtatási sebességTápellátásÁr
BRADY BMP51 feliratozógép | AB6JJN 21U176 BMP512.60 fontKékNagy, grafikus háttérvilágítássalSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFiHordozható címkenyomtató1.5 "1.0 hüvelyk / másodpercÁramellátás, lítium-ion akkumulátor€916.35
BRADY BMP41 hordozható nyomtató hőátviteli/300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 fontKékes szürkeLCDPC-csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USBHordozható címkenyomtató1"1.3 hüvelyk / másodpercÚjratölthető akkumulátor, váltóáramú áram€760.84
BRADY BMP41-KIT-EL hordozható címkenyomtató készlet BMP41 1 hüvelykes szalag | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,148.22
BRADY BMP41-KIT-GI hordozható címkenyomtató készlet, 1 hüvelykes szalag | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,090.25
BRADY BMP41-KIT-VD hordozható címkenyomtató készlet BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,118.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BMP51-KIT-AC feliratozógép Bmp51
€889.20 /Mértékegység