BRADY BMP51 feliratozógép | AB6JJN 21U176

BRADY BMP51 feliratozógép

Raktáron
Tétel: AB6JJN Modell: BMP51Kereszthivatkozás: 21U176

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€916.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható címkenyomtató
színekKék
Színes nyomtatási képességEgyszínű
kijelzőNagy, grafikus háttérvilágítással
Betűtartomány4 a 103
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
Max. Szalag szélessége1.5 "
Maximális nyomtatási sebesség1.0 hüvelyk / másodperc
TápellátásÁramellátás, lítium-ion akkumulátor
Nyomtató csatlakoztathatóságaEthernet, USB, WiFi
A nyomtató súlya2.60 font
A nyomtatófejHőtranszfer / 300 dpi
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaCodeSoft (TM), LabelMark (TM) címkéző szoftver
Önálló nyomtatás / PC szükségesEgyedülálló vagy számítógépes nyomtatás
RendszerkövetelményekSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.148
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód8443399000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtató súlyaszínekkijelzőRendszerkövetelményekTételMax. Szalag szélességeMaximális nyomtatási sebességTápellátásÁr
BRADY BMP51-KIT-AC feliratozógép Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 fontKékNagy, grafikus háttérvilágítássalSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFiHordozható címkenyomtató1.5 "1.0 hüvelyk / másodpercAC tápfeszültség€889.20
BRADY BMP41 hordozható nyomtató hőátviteli/300 dpi | AB8WDW 29YJ26 BMP412.10 fontKékes szürkeLCDPC-csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USBHordozható címkenyomtató1"1.3 hüvelyk / másodpercÚjratölthető akkumulátor, váltóáramú áram€760.84
BRADY BMP41-KIT-EL hordozható címkenyomtató készlet BMP41 1 hüvelykes szalag | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,148.22
BRADY BMP41-KIT-GI hordozható címkenyomtató készlet, 1 hüvelykes szalag | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,090.25
BRADY BMP41-KIT-VD hordozható címkenyomtató készlet BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,118.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BMP51 feliratozógép
€916.35 /Mértékegység