Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BMP41 hordozható nyomtató hőátviteli/300 dpi | AB8WDW 29YJ26

BRADY BMP41 hordozható nyomtató hőátviteli/300 dpi

Raktáron
Tétel: AB8WDW Modell: BMP41Kereszthivatkozás: 29YJ26
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
€760.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható címkenyomtató
színekKékes szürke
Színes nyomtatási képességEgyszínű
kijelzőLCD
Betűtartomány4 a 103
A betűméret4–103 pont Automatikus méretezéssel
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
Max. Szalag szélessége1"
Maximális nyomtatási sebesség1.3 hüvelyk / másodperc
TápellátásÚjratölthető akkumulátor, váltóáramú áram
Nyomtató csatlakoztathatóságaUSB
A nyomtató súlya2.10 font
A nyomtatófejHőtranszfer / 300 dpi
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaCodeSoft (TM), LabelMark (TM) címkéző szoftver
Önálló nyomtatás / PC szükségesEgyedülálló vagy számítógépes nyomtatás
RendszerkövetelményekPC-csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8443321050
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellA nyomtató súlyaszínekkijelzőRendszerkövetelményekTételMax. Szalag szélességeMaximális nyomtatási sebességTápellátásÁr
BRADY BMP51-KIT-AC feliratozógép Bmp51 | AB6JJL 21U174 BMP51-KIT-AC2.60 fontKékNagy, grafikus háttérvilágítássalSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFiHordozható címkenyomtató1.5 "1.0 hüvelyk / másodpercAC tápfeszültség€889.20
BRADY BMP51 feliratozógép | AB6JJN 21U176 BMP512.60 fontKékNagy, grafikus háttérvilágítássalSzámítógépes csatlakozás, csatlakozási lehetőségek: USB, Bluetooth és opcionális Ethernet, WiFiHordozható címkenyomtató1.5 "1.0 hüvelyk / másodpercÁramellátás, lítium-ion akkumulátor€916.35
BRADY BMP41-KIT-EL hordozható címkenyomtató készlet BMP41 1 hüvelykes szalag | AG9MYB 20XX01 BMP41-KIT-EL2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,148.22
BRADY BMP41-KIT-GI hordozható címkenyomtató készlet, 1 hüvelykes szalag | AG9MYC 20XX02 BMP41-KIT-GI2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,090.25
BRADY BMP41-KIT-VD hordozható címkenyomtató készlet BMP41 | AG9MYD 20XX04 BMP41-KIT-VD2.10 font---Hordozható címkenyomtató készlet1"1.3 hüvelyk / másodpercHálózati adapter, újratölthető NiMH akkumulátor, opcionális AA elemek€1,118.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BMP41 hordozható nyomtató hőátviteli/300 dpi
€760.84 /Mértékegység