Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7405-4 csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés | AF8CFY 24VG63

BRADY 7405-4 Pipe Marker Reheat Water Return

Raktáron
Tétel: AF8CFY Modell: 7405-4Kereszthivatkozás: 24VG63
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 8802-1 Pipe Marker Reheat Water Return Sárga | AF3TVJ 8CWT8 8802-1Sárga2-1/2 to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadósNyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70
BRADY 4266-G csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés 8 - 9-7/8in | AF3TXT 8CXE4 4266-GSárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-OnNyomtatott műanyag lap-€39.69
BRADY 4266-A csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés 3/4 - 1-3/8 | AF4JUA 8YDY2 4266-ASárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.25
BRADY 4266-C csőjelölő Reheat Water Return Sárga | AF4VDZ 9LDA2 4266-CSárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.17
BRADY 4266-B csőjelölő Reheat Water Return Sárga | AF6CJT 9WL99 4266-BSárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.87
BRADY 7405-1 csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés | AF8CFX 24VG62 7405-1Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadósNyomásérzékeny vinil14 "€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7405-4 Pipe Marker Reheat Water Return
€0.68 /Mértékegység