BRADY 4266-G csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés 8 - 9-7/8in | AF3TXT 8CXE4

BRADY 4266-G csőjelölő újramelegítő víz visszavezetése 8 - 9-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3TXT Modell: 4266-GKereszthivatkozás: 8CXE4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8-9 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 8802-1 Pipe Marker Reheat Water Return Sárga | AF3TVJ 8CWT8 8802-1Sárga2-1/2 to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadósNyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70
BRADY 4266-A csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés 3/4 - 1-3/8 | AF4JUA 8YDY2 4266-ASárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.25
BRADY 4266-C csőjelölő Reheat Water Return Sárga | AF4VDZ 9LDA2 4266-CSárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.17
BRADY 4266-B csőjelölő Reheat Water Return Sárga | AF6CJT 9WL99 4266-BSárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.87
BRADY 7405-1 csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés | AF8CFX 24VG62 7405-1Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadósNyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7405-4 csőjelölő Újramelegítés vízvisszatérítés | AF8CFY 24VG63 7405-4Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadósNyomásérzékeny vinil7"€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4266-G csőjelölő újramelegítő víz visszavezetése 8 - 9-7/8 hüvelyk
€39.69 /Mértékegység