Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5653-II Csőjelölő klórvíz | AF8BXC 24VE50

BRADY 5653-II Pipe Marker klóros víz

Raktáron
Tétel: AF8BXC Modell: 5653-IIKereszthivatkozás: 24VE50

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 5653-HPHV Csőjelző Poliészter Laminált | AF7ACJ 20TF02 5653 HPVSárga8 "és nagyobbFeketeStrap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€67.53
BRADY 5653-O Csőjelölő Klórvíz | AF8BMJ 24VC33 5653-OSárga-FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5813-O csőjelző klórvíz | AF8BMK 24VC34 5813-OZöld-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€16.48
BRADY 5813-II csőjelző klórvíz | AF8BXD 24VE51 II-5813Zöld2-1/2" to 7-7/8"fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5653-II Pipe Marker klóros víz
€29.27 /Mértékegység