TMI Antisztatikus PVC sima csíkú ajtók


Szűrő
Alkalmazási módszer: Anti-Static , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 150 fok F között
StílusModell% ÁtfedésCsíkok számaNyitómagasságNyitó szélességCsíkvastagságCsík szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
999-00548
50127 láb.6 láb.0.08 "8"€747.99
A
999-00550
5088 láb.4 láb.0.08 "8"€549.38
A
999-00552
50128 láb.6 láb.0.08 "8"€845.23
A
999-00545
5067 láb.3 láb.0.08 "8"€381.58
A
999-00553
50168 láb.8 láb.0.08 "8"€1,126.95
A
999-00546
5087 láb.4 láb.0.08 "8"€486.06
A
999-00547
50107 láb.5 láb.0.08 "8"€625.47
A
999-00549
5068 láb.3 láb.0.08 "8"€426.82
A
999-00551
50108 láb.5 láb.0.08 "8"€693.11
A
999-00554
67128 láb.8 láb.0.12 "12 "€1,411.51
A
999-00556
671510 láb.10 láb.0.12 "12 "€2,046.57
A
999-00555
671210 láb.8 láb.0.12 "12 "€1,694.69
A
999-00558
671812 láb.12 láb.0.12 "12 "€3,017.44
A
999-00557
671512 láb.10 láb.0.12 "12 "€2,518.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?