Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5653-HPHV Csőjelző Poliészter Laminált | AF7ACJ 20TF02

BRADY 5653-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett

Raktáron
Tétel: AF7ACJ Típus: 5653-HPHVKereszthivatkozás: 20TF02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód4911998000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 5653-O Csőjelölő Klórvíz | AF8BMJ 24VC33 5653-OSárga-FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5813-O csőjelző klórvíz | AF8BMK 24VC34 5813-OZöld-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€16.48
BRADY 5653-II Csőjelölő klórvíz | AF8BXC 24VE50 II-5653Sárga2-1/2" to 7-7/8"FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€29.27
BRADY 5813-II csőjelző klórvíz | AF8BXD 24VE51 II-5813Zöld2-1/2" to 7-7/8"fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5653-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett
€67.53 /Mértékegység