Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5653-O Csőjelölő Klórvíz | AF8BMJ 24VC33

BRADY 5653-O Pipe Marker klóros víz

Raktáron
Tétel: AF8BMJ Modell: 5653-OKereszthivatkozás: 24VC33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 5653-HPHV Csőjelző Poliészter Laminált | AF7ACJ 20TF02 5653 HPVSárga8 "és nagyobbFeketeStrap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€67.53
BRADY 5813-O csőjelző klórvíz | AF8BMK 24VC34 5813-OZöld-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€16.48
BRADY 5653-II Csőjelölő klórvíz | AF8BXC 24VE50 II-5653Sárga2-1/2" to 7-7/8"FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€29.27
BRADY 5813-II csőjelző klórvíz | AF8BXD 24VE51 II-5813Zöld2-1/2" to 7-7/8"fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5653-O Pipe Marker klóros víz
€20.59 /Mértékegység