BRADY 4261-G csőjelölő iható zöld 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4EKH 8TPR2

BRADY 4261-G csőjelölő iható zöld 8 - 9-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4EKH Modell: 4261-GKereszthivatkozás: 8TPR2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8-9 / 7 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4261-A csőjelölő iható zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.51
BRADY 4261-F csőjelölő iható zöld 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4ARD 8NCP2 4261-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.04
BRADY 4261-D csőjelölő iható zöld 4-6 hüvelykes | AF4JUJ 8YE22 4261-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 7217-4 Pipe Marker Ivható zöld 3/4 - 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil€22.99
BRADY 4261-B csőjelölő iható zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4261-G csőjelölő iható zöld 8 - 9-7/8 hüvelyk
€40.56 /Mértékegység