Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4261-B csőjelölő iható zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3

BRADY 4261-B csőjelölő iható zöld 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4ZWH Modell: 4261-BKereszthivatkozás: 9TDL3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4261-A csőjelölő iható zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.51
BRADY 4261-F csőjelölő iható zöld 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4ARD 8NCP2 4261-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.04
BRADY 4261-G csőjelölő iható zöld 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4EKH 8TPR2 4261-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€40.56
BRADY 4261-D csőjelölő iható zöld 4-6 hüvelykes | AF4JUJ 8YE22 4261-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 7217-4 Pipe Marker Ivható zöld 3/4 - 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil€22.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4261-B csőjelölő iható zöld 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk
€13.87 /Mértékegység