Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4261-D csőjelölő iható zöld 4-6 hüvelykes | AF4JUJ 8YE22

BRADY 4261-D Pipe Marker Potable Green 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AF4JUJ Modell: 4261-DKereszthivatkozás: 8YE22
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4261-A csőjelölő iható zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.51
BRADY 4261-F csőjelölő iható zöld 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4ARD 8NCP2 4261-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.04
BRADY 4261-G csőjelölő iható zöld 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4EKH 8TPR2 4261-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€40.56
BRADY 7217-4 Pipe Marker Ivható zöld 3/4 - 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil€22.99
BRADY 4261-B csőjelölő iható zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4261-D Pipe Marker Potable Green 4 To 6 In
€27.09 /Mértékegység