APPROVED VENDOR 1 "/1.5" Tri Clover kompatibilis szerelvény tömítések


Szűrő
StílusModellBelül Dia.AnyagDia kívül.Hőmérséklet tartomány
A
TC10GASVIT
0.875 "FKM Viton1.984 "-25 ° F-től 400 ° F-ig
ajánlatkérés
B
TC10GASPTFE
0.875 "PTFE1.984 "-100 ° F-től 500 ° F-ig
ajánlatkérés
C
TC10GASSIL
0.875 "szilikon1.984 "-58 ° F-től 446 ° F-ig
ajánlatkérés
D
40MPU-150
1-3 / 8 "Buna N.--30 ° F-től 250 ° F-ig
ajánlatkérés
E
40 MPFE-150
1-3 / 8 "EPDM--20 ° F-től 300 ° F-ig
ajánlatkérés
F
A40MPGR-150-E
1-3 / 8 "Szilikon és EPDM bélés--20 ° F-től 300 ° F-ig
ajánlatkérés
G
40RXPX-F-150
1-3 / 8 "szilikon--40 ° F-től 450 ° F-ig
ajánlatkérés
H
40 MPG-150
1-3 / 8 " PTFE--100 ° F-től 500 ° F-ig
ajánlatkérés
H
TC15GASPTFE
1.375 "PTFE1.984 "-100 ° F-től 500 ° F-ig
ajánlatkérés
D
TC15GASVIT
1.375 "FKM Viton1.984 "-25 ° F-től 400 ° F-ig
ajánlatkérés
I
TC15GASSIL
1.375 "szilikon1.984 "-58 ° F-től 446 ° F-ig
ajánlatkérés
J
TC15GASSIL-karimás
1.375 "szilikon2"-58 ° F-től 446 ° F-ig
ajánlatkérés
A
40MPU-100
7 / 8 "Buna N.--30 ° F-től 250 ° F-ig
ajánlatkérés
K
40 MPFE-100
7 / 8 "EPDM--20 ° F-től 300 ° F-ig
ajánlatkérés
B
40 MPG-100
7 / 8 "PTFE--100 ° F-től 500 ° F-ig
ajánlatkérés
L
40RXPX-F-100
7 / 8 "szilikon--40 ° F-től 450 ° F-ig
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?