Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4131-F csőjelölő gőzellátás Y 6 - 7-7/8 In | AF3TJB 8CTH1

BRADY 4131-F csőjelölő gőzellátás Y 6 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3TJB Modell: 4131-FKereszthivatkozás: 8CTH1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7272-1 Csőjelző gőzellátás 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 7272-1HV Csőjelző gőzellátás Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3ABP 5ADX3 7272-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€28.69
BRADY 7272-4 Csőjelző gőzellátás Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.92
BRADY 7414-1 Csőjelző gőzellátása zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 7414-1HV Csőjelző Gőzellátás Zöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€28.69
BRADY 4131-G csőjelölő gőzellátás Y 8 - 9-7/8 In | AF3TME 8CUT1 4131-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€40.92
BRADY 4131-B csőjelölő gőzellátás 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3TMU 8CUV3 4131-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€32.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4131-F csőjelölő gőzellátás Y 6 - 7-7/8 hüvelyk
€28.27 /Mértékegység