Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7272-1HV Csőjelző gőzellátás Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3ABP 5ADX3

BRADY 7272-1HV Pipe Marker Gőzellátás Y 8 hüvelyk vagy nagyobb

Raktáron
Tétel: AE3ABP Típus: 7272-1HVKereszthivatkozás: 5ADX3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság4"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7272-1 Csőjelző gőzellátás 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 7272-4 Csőjelző gőzellátás Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.92
BRADY 7414-1 Csőjelző gőzellátása zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 7414-1HV Csőjelző Gőzellátás Zöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€28.69
BRADY 4131-F csőjelölő gőzellátás Y 6 - 7-7/8 In | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Sárga6-7 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.27
BRADY 4131-G csőjelölő gőzellátás Y 8 - 9-7/8 In | AF3TME 8CUT1 4131-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€40.92
BRADY 4131-B csőjelölő gőzellátás 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3TMU 8CUV3 4131-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€32.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7272-1HV Pipe Marker Gőzellátás Y 8 hüvelyk vagy nagyobb
€28.69 /Mértékegység