Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4056-D Csőjelző Ivóvíz Zöld 4-6 In | AF3TQM 8CVR8

BRADY 4056-D Pipe Marker Drinking Water Green 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AF3TQM Modell: 4056-DKereszthivatkozás: 8CVR8
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
€27.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4056-F csőjelző ivóvíz zöld 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4JPP 8YCY9 4056-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.60
BRADY 4056-B Csőjelző Ivóvíz 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€33.54
BRADY 4056-A csőjelző ivóvíz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4MZX 9CR83 4056-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€29.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4056-D Pipe Marker Drinking Water Green 4 To 6 In
€27.39 /Mértékegység