APPROVED VENDOR Alacsony vezetésű sárgaréz inline gömbcsap, forrasztás x forrasztás


Szűrő
Labda anyaga: 304 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Forrasztás x Forrasztás , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 F-tól 365 F-ig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
32J011
1"€49.20
A
32J013
1.5 "€115.38
A
32J012
1.25 "€78.87
A
32J014
2"€159.99
A
32J010
3 / 4 "€39.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?