Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4056-F csőjelző ivóvíz zöld 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4JPP 8YCY9

BRADY 4056-F csőjelölő ivóvíz zöld 6 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4JPP Modell: 4056-FKereszthivatkozás: 8YCY9
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4056-D Csőjelző Ivóvíz Zöld 4-6 In | AF3TQM 8CVR8 4056-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4056-B Csőjelző Ivóvíz 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4056-A csőjelző ivóvíz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4MZX 9CR83 4056-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€11.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4056-F csőjelölő ivóvíz zöld 6 - 7-7/8 hüvelyk
€28.29 /Mértékegység