Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4056-A csőjelző ivóvíz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4MZX 9CR83

BRADY 4056-A Pipe Marker Drinking Water Green 3/4 To 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4MZX Modell: 4056-AKereszthivatkozás: 9CR83

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€11.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4056-D Csőjelző Ivóvíz Zöld 4-6 In | AF3TQM 8CVR8 4056-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4056-F csőjelző ivóvíz zöld 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4JPP 8YCY9 4056-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.29
BRADY 4056-B Csőjelző Ivóvíz 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4056-A Pipe Marker Drinking Water Green 3/4 To 1-3/8 In
€11.85 /Mértékegység