Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4039-A csőjelölő kondenzátor víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4PYJ 9F532

BRADY 4039-A csőjelölő kondenzátor víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4PYJ Modell: 4039-AKereszthivatkozás: 9F532
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
€30.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7067-1 Csőjelző kondenzátor víz 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.97
BRADY 7067-4 Csőjelző kondenzátor víz 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
BRADY 7067-1HV Csőjelző kondenzátor Vízzöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE9WVX 6N630 7067-1HV8 "és nagyobb2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.44
BRADY 4039-F Csőjelölő kondenzátor Víz 6-7-7/8 In | AF3RPP 8CLA6 4039-F6-7 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€28.60
BRADY 4039-G Csőjelölő kondenzátor Víz 8-9-7/8 In | AF4FJU 8UTM5 4039-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.11
BRADY 4039-H csőjelző kondenzátor vízzöld 10-15 hüvelyk | AF4KTV 8ZEH1 4039-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€51.90
BRADY 4039-D csőjelölő kondenzátor vízzöld 4-6 hüvelykes | AF4PCB 9E202 4039-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4039-A csőjelölő kondenzátor víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk
€30.69 /Mértékegység