Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A580 mágnesszelep kevesebb tekercs 2-1 / 1in Nc | AA4TUV

DAYTON 1A580 mágnesszelep nélküli tekercs, 2 utas 1-1/4 hüvelyk Nc

Raktáron
Tétel: AA8TUV Modell: 1A580
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
€470.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat352-2110 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható16.00
Áramlási tartomány35.8-253 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.1.25 "
Teljes magasság5 25 / 32 "
Teljes hossz4 9 / 16 "
Csőméret1.25 "
Biztonságos működő víznyomás300 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 1A581 mágnesszelep kevesebb tekercs 2-1 / 1 hüvelyk Nc | AA2TUW 1A581550-3300 scfm25.0055.9-395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€676.97
DAYTON 3A435 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AC8GLA 3A43577.0-458.5 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€244.49
DAYTON 3A437 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AC8GLC 3A437154.0-917 scfm7.0015.6-110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€306.70
DAYTON 3A438 mágnesszelep kevesebb tekercs 1 hüvelyk Nc sárgaréz | AC8GLD 3A438286-1703 scfm13.0029.1-205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€439.58
DAYTON 4A701 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AD6RUD 4A70177.0-200 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€169.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A580 mágnesszelep nélküli tekercs, 2 utas 1-1/4 hüvelyk Nc
€470.28 /Mértékegység