Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3440-Z betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KKE 20TC05

BRADY 3440-Z betűs címke 1-15/16 hüvelyk magas karakteres vinil

Raktáron
Tétel: AG9KKE Modell: 3440-ZKereszthivatkozás: 20TC05
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
€14.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
HáttérszínSárga
KarakterZ
Karakter magasság1 15 / 16 "
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként10
AnyagVinyl
Kártyák száma1
Teljes magasság2.25 "
Teljes szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)0.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeltéri / kültéri használatHáttérszínKarakterJelmagyarázat színeJelölők kártyánkéntAnyagKártyák számaTeljes magasságÁr
BRADY 5000 -DSH fényvisszaverő számok és betűk kötőjel - 25 csomag AA6RDN 14R085 5000-DSH--Gondolatjel--Mérnöki fokozatú fényvisszaverő lemez-2.875 "€90.70
BRADY 1530-A számok és betűk készlet A - 10 db-os csomag | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "€24.59
BRADY 3440-A betűs címke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJR 20TA92 3440-ACsak beltérbenSárgaAFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-Q betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJV 20TA95 3440-QCsak beltérbenSárgaQFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-R betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJW 20TA96 3440-RCsak beltérbenSárgaRFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-S betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJX 20TA97 3440-SCsak beltérbenSárgaSFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-T betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJY 20TA98 3440-TCsak beltérbenSárgaTFekete10Vinyl12.25 "€14.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3440-Z betűs címke 1-15/16 hüvelyk magas karakteres vinil
€14.75 /Mértékegység