BRADLEY S19-2100 termosztatikus keverőszelep | AE2MHA 4YF95

BRADLEY S19-2100 termosztatikus keverőszelep

Raktáron
Tétel: AE2MHA Modell: S19-2100Kereszthivatkozás: 4YF95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,235.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaBronz
Áramlási sebesség26 gpm
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)120 fok és 140 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)180 fok F
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság22.75 "
Teljes szélesség5.125 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 95 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

A Bradley S19-2100 termosztatikus keverőszelep a meleg és a hideg víz összekeverésével tartja fenn a víz hőmérsékletét, így biztosítva a biztonságot zuhanyozás vagy kézmosás közben.

Jellemzők:

  • Ez a keverőszelep beépített hidegvíz-megkerülővel rendelkezik, amely hideg áramlást biztosít, és a meleg áramlás pozitív elzárását, ha a hidegellátás megszűnik.
  • Szűrő ellenőrző ütközőkkel van felszerelve a bemeneteken a nem kívánt lebegő részecskék eltávolítására.
  • Ez a termosztatikus keverőszelep +/-3 F fokig pontos hőmérsékletszabályozást biztosít.
  • Tartalmaz egy szekrényt, amely bemeneti / kimeneti kiütőnyílásokkal rendelkezik a szerelési rugalmasság érdekében, és hengerzárral rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a keverőszelep víz- és szennyeződésálló.
  • Akár 125 PSI nyomást is képes ellenállni.
  • Ez a szelep tárcsás hőmérőt tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI Z358.1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Bradley S19-2100 termosztatikus keverőszelep normál működési hőmérséklet-tartománya?

V. Ez a keverőszelep 65 és 90 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mi az előnye a tárcsás hőmérőnek?

V. A tárcsás hőmérő méri és jelzi a szelepen áthaladó folyadékok hőmérsékletét.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
BRADLEY S19-2000 termosztatikus keverőszelep | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,279.28
BRADLEY S19-2200 termosztatikus keverőszelep | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,941.15
BRADLEY S19-2150 termosztatikus keverőszelep | CD4DUY S19-2150-------€1,546.84
BRADLEY S19-2250 termosztatikus keverőszelep | CD4DXA S19-2250-------€2,137.08
BRADLEY S19-2300 termosztatikus keverőszelep | CD4DXB S19-2300-------€2,830.98
BRADLEY S19-2350 termosztatikus keverőszelep | CD4DXC S19-2350-------€2,830.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-2100 termosztatikus keverőszelep
€2,235.91 /Mértékegység