Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S19-2000 termosztatikus keverőszelep | AE2MGY 4YF93

BRADLEY S19-2000 termosztatikus keverőszelep

Raktáron
Tétel: AE2MGY Modell: S19-2000Kereszthivatkozás: 4YF93
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
€1,279.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaBronz
Áramlási sebesség7 gpm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)120 fok és 140 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)180 fok F
Bemeneti típusNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNPT
Teljes magasság8.375 "
Teljes szélesség5.5 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 95 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

A BRADLEYS19-2000 termosztatikus keverőszelep meleg és hideg vizet kever a megfelelő öblítési hőmérséklet eléréséhez. Előnyös zuhanyokban, mosdókagylókban, csapokban, csapokban és egyéb vízvezeték-szerelvényekben.

Jellemzők:

  • A Bradley S19-2000 termosztát keverőszelep beépített szűrőellenőrzővel rendelkezik, amely megakadályozza a hideg- és melegvízellátás cseréjét.
  • Számlapos hőmérővel rendelkezik a pontos hőmérséklet-ábrázolás érdekében Celciusban és Fahrenheitben egyaránt.
  • Ez a szelep univerzális rögzítési képessége lehetővé teszi, hogy minden Bradley szemmosó egységbe beépíthető.
  • Akár 3 szemmosó vagy egy szem-/arclemosó egység befogadására alkalmas.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bradley mosókutak: A Bradley termosztatikus keverőszelep akkor teljesít a legjobban, ha a tökéletes hőöblítés érdekében ezekkel a mosogatókúttal van felszerelve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASSE 1071
  • UPC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen pontosságú ennek a szelepnek a hőmérséklet-szabályozása?

V. Folyadékkal töltött termosztáttal rendelkezik, amely a víz hőmérsékletét a kívánt hőmérséklet +/-3 Fahrenheit fokon belül tartja.

K. Mennyi ennek a termosztatikus keverőszelepnek a maximális üzemi nyomása?

A. 125 psi.

K. Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ez a szelep szabályozhat?

A. 7 GPM.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
BRADLEY S19-2100 termosztatikus keverőszelep | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€2,235.91
BRADLEY S19-2200 termosztatikus keverőszelep | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,941.15
BRADLEY S19-2150 termosztatikus keverőszelep | CD4DUY S19-2150-------€1,546.84
BRADLEY S19-2250 termosztatikus keverőszelep | CD4DXA S19-2250-------€2,137.08
BRADLEY S19-2300 termosztatikus keverőszelep | CD4DXB S19-2300-------€2,830.98
BRADLEY S19-2350 termosztatikus keverőszelep | CD4DXC S19-2350-------€2,830.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-2000 termosztatikus keverőszelep
€1,279.28 /Mértékegység